Referenzen
Spartex:GOCAN5X45A1
Rubix:3373947
Hersteller:147525 45
EAN:4043377374172


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN1475 5X45 1.4305 Knebelkerbstift
Knebelkerbstift
Knebelkerbstifte A1 5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 1475 |
| Typ | geriffelter stift |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,76 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
177,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
45 mm