Referenzen
Spartex:GOCANEMB1,5X6A1
Rubix:3373794
Hersteller:1474215 6
EAN:4043377373243


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 1,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN1474 1.5X6 1.4305 Steckkerbstift
Steckkerbstift
Steckkerbstifte A1 1,5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 1,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 1474 |
| Typ | steckbare geriffelte stifte |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
76,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
6 mm