Referenzen
Stanley:0-16-881
Rubix:3625608
EAN:3253560168810

Produktdetails : 0-16-881 Stechbeitel Dynagrip 32 mm
Der Holzmeißel Dynagrip™ von Stanley ist für Schneid-, Anpassungs- und Formgebungsarbeiten an Holz konzipiert. Seine Klinge wird aus hochwertigem Stahl gefertigt, der aus dem metallurgischen Know-how von Sheffield, England, stammt, um eine ausgezeichnete Schneidhaltigkeit und eine hohe Haltbarkeit zu bieten.
Eigenschaften:
Der Holzmeißel Dynagrip™ ist mit einer geschmiedeten Klinge aus Stahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt ausgestattet. Dieses Material begünstigt den Erhalt der Schneide bei wiederholten Arbeiten zum Schneiden, Nuten oder Anpassen von Holz. Die Klinge profitiert zudem von einer lackierten Beschichtung, die die Auswirkungen der Korrosion begrenzt.
Der ergonomische, rutschfeste Griff bietet einen stabilen Halt und eine gute Kontrolle der Bewegung. Seine im Vergleich zu einem herkömmlichen Griff größere Länge sorgt für einen besseren Komfort bei länger andauernden Arbeiten. Die Schlagkappe aus Stahl an seinem Ende ermöglicht den Einsatz eines Hammers, wenn mehr Kraft erforderlich ist.
Jedes Werkzeug wird mit einem Klingenschutz geliefert. Die Klinge ist vorgeschliffen und ab dem ersten Gebrauch einsatzbereit. Das Werkzeug wird in Sheffield, England, hergestellt, das aufgrund seiner historischen Rolle in der Stahlproduktion als "Steel City" bekannt ist.
Spezifikationen:
• Verfügbare Klingenbreiten: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm und 40 mm
• Material der Klinge: Stahl mit hohem Chrom-Kohlenstoff-Gehalt
• Oberfläche der Klinge: lackiert
• Schlagkappe: Stahl
• Griff: ergonomisch, rutschfest
• Herstellung: Sheffield, England
Normen:
• BS 970 (EN31): Die Klinge wird aus EN31-Stahl gefertigt, einer durch die britische Norm BS 970 definierten Güte. Äquivalent zum Stahl 100Cr6 (AISI 52100), ist dieser Stahl für seine hohe Härte, seine Verschleißfestigkeit und seine Fähigkeit bekannt, seine Schneide nach Wärmebehandlung dauerhaft zu erhalten
Eigenschaften:
Der Holzmeißel Dynagrip™ ist mit einer geschmiedeten Klinge aus Stahl mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt ausgestattet. Dieses Material begünstigt den Erhalt der Schneide bei wiederholten Arbeiten zum Schneiden, Nuten oder Anpassen von Holz. Die Klinge profitiert zudem von einer lackierten Beschichtung, die die Auswirkungen der Korrosion begrenzt.
Der ergonomische, rutschfeste Griff bietet einen stabilen Halt und eine gute Kontrolle der Bewegung. Seine im Vergleich zu einem herkömmlichen Griff größere Länge sorgt für einen besseren Komfort bei länger andauernden Arbeiten. Die Schlagkappe aus Stahl an seinem Ende ermöglicht den Einsatz eines Hammers, wenn mehr Kraft erforderlich ist.
Jedes Werkzeug wird mit einem Klingenschutz geliefert. Die Klinge ist vorgeschliffen und ab dem ersten Gebrauch einsatzbereit. Das Werkzeug wird in Sheffield, England, hergestellt, das aufgrund seiner historischen Rolle in der Stahlproduktion als "Steel City" bekannt ist.
Spezifikationen:
• Verfügbare Klingenbreiten: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm und 40 mm
• Material der Klinge: Stahl mit hohem Chrom-Kohlenstoff-Gehalt
• Oberfläche der Klinge: lackiert
• Schlagkappe: Stahl
• Griff: ergonomisch, rutschfest
• Herstellung: Sheffield, England
Normen:
• BS 970 (EN31): Die Klinge wird aus EN31-Stahl gefertigt, einer durch die britische Norm BS 970 definierten Güte. Äquivalent zum Stahl 100Cr6 (AISI 52100), ist dieser Stahl für seine hohe Härte, seine Verschleißfestigkeit und seine Fähigkeit bekannt, seine Schneide nach Wärmebehandlung dauerhaft zu erhalten
Stärken
• Der verlängerte Griff mit rutschfester Beschichtung verringert die Ermüdung bei repetitiven Arbeiten und verbessert die Führungspräzision
• Die Schlagkappe aus Stahl ermöglicht den Einsatz eines Hammers, ohne den Griff zu beschädigen
• Die geschmiedete Klinge aus EN31-Stahl behält ihre Schneide länger als ein Standardstahl, wodurch die Häufigkeit des Nachschärfens begrenzt wird
• Die lackierte Beschichtung schützt die Klinge vor Oxidation
• Die vorgeschliffene Klinge entfällt den Vorbereitungsschritt, wodurch das Werkzeug direkt einsatzbereit ist
• Die Schlagkappe aus Stahl ermöglicht den Einsatz eines Hammers, ohne den Griff zu beschädigen
• Die geschmiedete Klinge aus EN31-Stahl behält ihre Schneide länger als ein Standardstahl, wodurch die Häufigkeit des Nachschärfens begrenzt wird
• Die lackierte Beschichtung schützt die Klinge vor Oxidation
• Die vorgeschliffene Klinge entfällt den Vorbereitungsschritt, wodurch das Werkzeug direkt einsatzbereit ist
Anwendungen
Der Holzmeißel Dynagrip™ eignet sich für Schneid-, Nut-, Anpassungs- und Zusammenbauarbeiten an Werkstücken aus Massivholz oder Holzwerkstoffen. Er findet seinen Platz in Schreinereien, Tischlereien, Innenausbaubetrieben und der Möbelherstellung. Das Werkzeug kann zur Ausführung von Zapfenlöchern, zur Anpassung von Verbindungen, zur Reinigung von Winkeln, zur Fertigstellung bearbeiteter Teile oder auch bei Restaurierungsarbeiten eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 30x50x340 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 275 g |
| Klingenlänge | 159 mm |
| Klingenbreite | 32 mm |
| Griff | plastik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage