424P-12 (BAHCO) Stechbeitel, 2-Komponenten Heft, 12 X 140 mm
Meißelsatz 424
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:424P-12
Rubix:1311408
EAN:7311518238322

Dokumente
Produktdetails : 424P-12 (BAHCO) Stechbeitel, 2-Komponenten Heft, 12 X 140 mm
Der Stechbeitel 424P von Bahco wurde für Form- und Anpassungsarbeiten an Holz entwickelt. Die gehärtete und vergütete Stahlklinge sorgt in Verbindung mit einem rutschfesten 2-Komponenten-Heft für eine sichere Führung bei Tischlerarbeiten.
Eigenschaften:
Dieser Stechbeitel eignet sich für Schneid-, Anpassungs- und Feinarbeiten an Holzwerkstücken. Die Klinge wird präzise geschliffen, um eine ausgeprägte Schneide zu erzielen, während die polierte Oberfläche die Rostbildung verringert. Da sie aus gehärtetem und vergütetem Stahl gefertigt ist, behält sie ihre Eigenschaften auch bei häufigem Gebrauch bei.
Das 2-Komponenten-Heft mit rutschfester Gummibeschichtung verbessert den Griff und erleichtert die Kontrolle über das Werkzeug bei Präzisionsarbeiten. Das Werkzeug wird mit einer Klingenschutzhülle geliefert, welche die Schneide zwischen den Einsätzen schützt.
Spezifikationen:
• Produktart: Stechbeitel
• Klingenmaterial: gehärteter und vergüteter Stahl
• Klingenfinish: poliert
• Klingenlänge: 140 mm
• Heftlänge: 126 mm
• Heft: 2-Komponenten mit rutschfester Gummibeschichtung
• Enthaltenes Zubehör: Klingenschutzhülle
• Abmessungen und Gewicht je Artikelnummer:
- 424P-4: Klingenbreite 4 mm; Gewicht 136 g
- 424P-6: Klingenbreite 6 mm; Gewicht 144 g
- 424P-8: Klingenbreite 8 mm; Gewicht 150 g
- 424P-10: Klingenbreite 10 mm; Gewicht 161 g
- 424P-12: Klingenbreite 12 mm; Gewicht 166 g
- 424P-14: Klingenbreite 14 mm; Gewicht 172 g
- 424P-15: Klingenbreite 15 mm; Gewicht 176 g
- 424P-16: Klingenbreite 16 mm; Gewicht 181 g
- 424P-18: Klingenbreite 18 mm; Gewicht 190 g
- 424P-20: Klingenbreite 20 mm; Gewicht 213 g
- 424P-22: Klingenbreite 22 mm; Gewicht 215 g
- 424P-24: Klingenbreite 24 mm; Gewicht 226 g
- 424P-25: Klingenbreite 25 mm; Gewicht 236 g
- 424P-26: Klingenbreite 26 mm; Gewicht 242 g
- 424P-28: Klingenbreite 28 mm; Gewicht 249 g
- 424P-30: Klingenbreite 30 mm; Gewicht 264 g
- 424P-32: Klingenbreite 32 mm; Gewicht 274 g
- 424P-35: Klingenbreite 35 mm; Gewicht 294 g
- 424P-38: Klingenbreite 38 mm; Gewicht 305 g
- 424P-40: Klingenbreite 40 mm; Gewicht 314 g
Normen:
• ISO 2729: Diese Norm legt die Anforderungen an Stechbeitel und Hohleisen fest, um dimensionale und funktionale Eigenschaften sicherzustellen, die dem jeweiligen Einsatzzweck entsprechen
Eigenschaften:
Dieser Stechbeitel eignet sich für Schneid-, Anpassungs- und Feinarbeiten an Holzwerkstücken. Die Klinge wird präzise geschliffen, um eine ausgeprägte Schneide zu erzielen, während die polierte Oberfläche die Rostbildung verringert. Da sie aus gehärtetem und vergütetem Stahl gefertigt ist, behält sie ihre Eigenschaften auch bei häufigem Gebrauch bei.
Das 2-Komponenten-Heft mit rutschfester Gummibeschichtung verbessert den Griff und erleichtert die Kontrolle über das Werkzeug bei Präzisionsarbeiten. Das Werkzeug wird mit einer Klingenschutzhülle geliefert, welche die Schneide zwischen den Einsätzen schützt.
Spezifikationen:
• Produktart: Stechbeitel
• Klingenmaterial: gehärteter und vergüteter Stahl
• Klingenfinish: poliert
• Klingenlänge: 140 mm
• Heftlänge: 126 mm
• Heft: 2-Komponenten mit rutschfester Gummibeschichtung
• Enthaltenes Zubehör: Klingenschutzhülle
• Abmessungen und Gewicht je Artikelnummer:
- 424P-4: Klingenbreite 4 mm; Gewicht 136 g
- 424P-6: Klingenbreite 6 mm; Gewicht 144 g
- 424P-8: Klingenbreite 8 mm; Gewicht 150 g
- 424P-10: Klingenbreite 10 mm; Gewicht 161 g
- 424P-12: Klingenbreite 12 mm; Gewicht 166 g
- 424P-14: Klingenbreite 14 mm; Gewicht 172 g
- 424P-15: Klingenbreite 15 mm; Gewicht 176 g
- 424P-16: Klingenbreite 16 mm; Gewicht 181 g
- 424P-18: Klingenbreite 18 mm; Gewicht 190 g
- 424P-20: Klingenbreite 20 mm; Gewicht 213 g
- 424P-22: Klingenbreite 22 mm; Gewicht 215 g
- 424P-24: Klingenbreite 24 mm; Gewicht 226 g
- 424P-25: Klingenbreite 25 mm; Gewicht 236 g
- 424P-26: Klingenbreite 26 mm; Gewicht 242 g
- 424P-28: Klingenbreite 28 mm; Gewicht 249 g
- 424P-30: Klingenbreite 30 mm; Gewicht 264 g
- 424P-32: Klingenbreite 32 mm; Gewicht 274 g
- 424P-35: Klingenbreite 35 mm; Gewicht 294 g
- 424P-38: Klingenbreite 38 mm; Gewicht 305 g
- 424P-40: Klingenbreite 40 mm; Gewicht 314 g
Normen:
• ISO 2729: Diese Norm legt die Anforderungen an Stechbeitel und Hohleisen fest, um dimensionale und funktionale Eigenschaften sicherzustellen, die dem jeweiligen Einsatzzweck entsprechen
Stärken
• Rutschfestes 2-Komponenten-Heft für einen stabilen Griff und eine bessere Kontrolle der Bewegungen
• Präzise geschliffene Klinge für saubere Schneid- und Anpassungsarbeiten
• Gehärteter und vergüteter Stahl, der die Eigenschaften der Klinge langfristig erhält
• Polierte Oberfläche, die das Korrosionsrisiko verringert
• Schutzhülle, die die Aufbewahrung erleichtert und die Schneide zwischen den Einsätzen schützt
• Präzise geschliffene Klinge für saubere Schneid- und Anpassungsarbeiten
• Gehärteter und vergüteter Stahl, der die Eigenschaften der Klinge langfristig erhält
• Polierte Oberfläche, die das Korrosionsrisiko verringert
• Schutzhülle, die die Aufbewahrung erleichtert und die Schneide zwischen den Einsätzen schützt
Anwendungen
Der Bahco Stechbeitel wird für präzise Tischlerarbeiten an Massivholzwerkstücken zur Vorbearbeitung, Anpassung, für Feinarbeiten, Stemmarbeiten oder einfache Schnitzarbeiten genutzt. Er eignet sich für Tischlereien, Schreinereien, Innenausbau- und Möbelfertigungsbetriebe sowie für Einsätze auf Baustellen. Ob in der Werkstatt oder vor Ort – die Klingenschutzhülle erleichtert die Aufbewahrung und den Transport des Werkzeugs zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 232 g |
|---|---|
| Klingenlänge | 140 mm |
| Klingenbreite | 12 mm |
| Griff | 2-komponenten-griff |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,60 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
87,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
