5L870 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Staubfester Hochleistungskeilriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 1813

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:5L0870
Rubix:1360747
EAN:4010858661915
5L870 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profil5l
Länge2210 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5L870 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech


Hochleistungskeilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff. Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege.
Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für höchste Belastung, Kupplungen und Gegenbiegung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht351 g
Profil5l
Länge2210 mm
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,72 exkl. MwSt.
/ Stück
99,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage