5L500 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Staubfester Hochleistungskeilriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 1813

Siehe technische Informationen

Referenzen

ContiTech:5L0500
Rubix:1360706
EAN:4010858661540
5L500 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Technische Zusammenfassung

Profil5l
Länge1270 mm
Typ5l500 (conti) keilriemen roflex garden contitech
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5L500 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech


Hochleistungskeilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff. Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege.
Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für höchste Belastung, Kupplungen und Gegenbiegung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht202 g
Profil5l
Länge1270 mm
Typ5l500 (conti) keilriemen roflex garden contitech
Zolltarifcode40103200
44,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen