5L360 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Staubfester Hochleistungskeilriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 1813

Siehe technische Informationen

Referenzen

ContiTech:5L0360
Rubix:1360654
EAN:4010858661403
5L360 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Technische Zusammenfassung

Profil5l
Länge914 mm
Typ5l360 (conti) keilriemen roflex garden contitech
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5L360 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech


Hochleistungskeilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff. Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege.
Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für höchste Belastung, Kupplungen und Gegenbiegung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht145 g
Profil5l
Länge914 mm
Typ5l360 (conti) keilriemen roflex garden contitech
Zolltarifcode40103200
35,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage