3L440 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Staubfester Hochleistungskeilriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 1813
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:3L0440
Rubix:1360570
EAN:4010858660284

Produktdetails : 3L440 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Hochleistungskeilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff. Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege.
Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für höchste Belastung, Kupplungen und Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Profil | 3l |
| Länge | 1118 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage