Referenzen
Bosch:1600A0051M
Rubix:2452018
Hersteller:1600A0051M
Produktdetails : 8110200375 Staubabsaugung GDE 18V-16
Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional
Produkteigenschaften:
• Motorbetriebener Akku-Staubsauger
• Alle GBH 18V-26-SDS plus-Ausführungen
• Einfache Handhabung
• Sauberes Arbeiten dank herausnehmbaren Staubbehälter mit HEPA-Filter für bis zu 40 Löchern (6 x 40 mm)
Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional
Motorbetriebener Akku-Staubsauger
Alle GBH 18V-26-SDS plus-Ausführungen
Einfache Handhabung
Sauberes Arbeiten dank herausnehmbaren Staubbehälter mit HEPA-Filter für bis zu 40 Löchern (6 x 40 mm)
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


