8710500415 Flachfaltenfilter 6.907-662.0

Flacher Faltenfilter Wet & Dry

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kärcher:6.907-662.0
Rubix:2031282
Hersteller:69076620
EAN:4054278450445
brand logo

Technische Zusammenfassung

Modelluniversal wet & dry flat pleated filter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8710500415 Flachfaltenfilter 6.907-662.0


Universeller Wet & Dry-Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,9 %, zertifiziert für die Staubklassen M und L und passend für alle einmotorigen Modelle NT-Tact und Ap von Kärcher. Der Filter besteht aus PES-Fasern, ist verrottungsfest und feuchtigkeitsbeständig und daher ideal zum Aufsaugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz - auch bei häufigem Wechsel - geeignet. Um Verwechslungen mit anderen Filtern zu vermeiden, hat das Modell Dry ein blaues Etikett.
Flachfaltenfilter Wet &

Technische Informationen


Attribute
Modelluniversal wet & dry flat pleated filter
Typfaltenfilter
80,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std