Referenzen
Leuze electronic:BCL 92 SM 800
Rubix:3887090
Hersteller:50143265

Produktdetails : BCL 92 SM 800 Stationärer Barcodeleser
Funktionen: Justage Mode, Ausgabeformat wählbar, AutoConfig, I/O, LED-Anzeige, Lesetor-Steuerung, Mehrfachlesung, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 600 scans/s; Lesedistanz: 25 ... 260 mm; Lesetechnik: Linienscanner; Lichtstrahlaustritt: seitlich; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 2 St.; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schnittstelle: RS 232; Anschluss: Leitung mit Rundstecker; Abmessungen: 62 mm x 23,8 mm x 43,5 mm; Anzeige: LED; Umgebungstemperatur Betrieb: 5 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Funktionen: Justage Mode, Ausgabeformat wählbar, AutoConfig, I/O, LED-Anzeige, Lesetor-Steuerung, Mehrfachlesung, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 600 scans/s; Lesedistanz: 25 ... 260 mm; Lesetechnik: Linienscanner; Lichtstrahlaustritt: seitlich; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 2 St.; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schnittstelle: RS 232; Anschluss: Leitung mit Rundstecker; Abmessungen: 62 mm x 23,8 mm x 43,5 mm; Anzeige: LED; Umgebungstemperatur Betrieb: 5 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 10 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.597,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.900,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
