MLD500-XT2L Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLD500-XT2L
Rubix:3886506
Hersteller:66502500
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLD500-XT2L Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender


Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Reichweite: 20 ... 70 m; Anzahl Strahlen: 2 St.; Strahlabstand: 500 mm; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm; Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Reichweite: 20 ... 70 m; Anzahl Strahlen: 2 St.; Strahlabstand: 500 mm; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm; Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
686,00 exkl. MwSt.
/ Stück
816,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage