BCL 600I SF 102 H Stationärer Barcodeleser

Stationärer Barcodeleser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:BCL 600I SF 102 H
Rubix:3881442
Hersteller:50132849
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BCL 600I SF 102 H Stationärer Barcodeleser


Funktionen: Justage Mode, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 800 scans/s; Lesedistanz: 450 ... 1.450 mm; Lesetechnik: Linienscanner; Lichtstrahlaustritt: frontseitig; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Schnittstelle: RS 232, RS 422, RS 485, USB; Anschluss: USB; Abmessungen: 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm; Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung; Bedienelemente: Taste(n); Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung10 V
6.258,00 exkl. MwSt.
/ Stück
7.447,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage