BCL 608I OF 100 Stationärer Barcodeleser

Stationärer Barcodeleser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:BCL 608I OF 100
Rubix:3883256
Hersteller:50126972
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BCL 608I OF 100 Stationärer Barcodeleser


Funktionen: AutoControl, AutoConfig, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 800 scans/s; Lesedistanz: 450 ... 1.450 mm; Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner; Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 90°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Schnittstelle: Ethernet, USB; Anschluss: USB; Abmessungen: 173 mm x 84 mm x 147 mm; Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung; Bedienelemente: Taste(n), über Service Schnittstelle; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung10 V
6.402,00 exkl. MwSt.
/ Stück
7.618,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage