DCR 202I FIX-M1-102-R3-F001 Stationärer 2D-Codeleser

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:DCR 202I FIX-M1-102-R3-F001
Rubix:3884672
Hersteller:50141235
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DCR 202I FIX-M1-102-R3-F001 Stationärer 2D-Codeleser


Softwarefunktionen: Lesen von 1D Codes, Lesen von 2D Codes; Lesedistanz: 50 ... 220 mm; Lichtquelle: LED, rot; Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px; Auflösung Kamera vertikal: 960 px; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schalteingänge: 2 St.; Schaltausgänge: 2 St.; Digitaler Schaltausgang: NPN; Schnittstelle: Ethernet, RS 232, RS 422; Anschluss: Rundstecker, M12; Abmessungen: 43 mm x 61 mm x 44 mm; Optikabdeckung: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 50 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Softwarefunktionen: Lesen von 1D Codes, Lesen von 2D Codes; Lesedistanz: 50 ... 220 mm; Lichtquelle: LED, rot; Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px; Auflösung Kamera vertikal: 960 px; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schalteingänge: 2 St.; Schaltausgänge: 2 St.; Digitaler Schaltausgang: NPN; Schnittstelle: Ethernet, RS 232, RS 422; Anschluss: Rundstecker, M12; Abmessungen: 43 mm x 61 mm x 44 mm; Optikabdeckung: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 50 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.871,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.226,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage