Referenzen
Leuze electronic:ODS10L1-25M.8/LAK
Rubix:3882763
Hersteller:50129533

Produktdetails : ODS10L1-25M.8/LAK Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Reflektor; Sonderausführung: Deaktivierungseingang, Aktivierungseingang, Teach-Eingang; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 25 mm x 25 mm; Messbereich: in Verbindung mit kooperativem Target Reflexfolie 7-A100 ... 25.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: konfigurierbar, Werkseinstellung: Strom; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 5 -adrig; Abmessungen: 25 mm x 65 mm x 55 mm; Bedienelemente: Bedientasten, PC-Software
Tastsystem: gegen Reflektor; Sonderausführung: Deaktivierungseingang, Aktivierungseingang, Teach-Eingang; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 25 mm x 25 mm; Messbereich: in Verbindung mit kooperativem Target Reflexfolie 7-A100 ... 25.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: konfigurierbar, Werkseinstellung: Strom; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 5 -adrig; Abmessungen: 25 mm x 65 mm x 55 mm; Bedienelemente: Bedientasten, PC-Software
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
667,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
793,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
