BCL 604I OM 100 Stationärer Barcodeleser

Stationärer Barcodeleser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:BCL 604I OM 100
Rubix:3882072
Hersteller:50129094
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BCL 604I OM 100 Stationärer Barcodeleser


Funktionen: Justage Mode, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Funktionen: Justage Mode, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 400 ... 900 mm; Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner; Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 90°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Schnittstelle: PROFIBUS DP, USB; Anschluss: USB; Abmessungen: 173 mm x 84 mm x 147 mm; Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung; Bedienelemente: Taste(n), über Service Schnittstelle; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung10 V
6.558,00 exkl. MwSt.
/ Stück
7.804,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage