HT3C.V/4P-M8 Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:50129387
Rubix:3882492

Produktdetails : HT3C.V/4P-M8 Taster Hintergrundausblendung
Applikation: Erkennung von hochglänzenden oder polierten Oberflächen, Erkennung von transparenten Objekten
Applikation: Erkennung von hochglänzenden oder polierten Oberflächen, Erkennung von transparenten Objekten; Sonderausführung: V-Optik; Grenzreichweite: 0,015 ... 0,15 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | optischer taster mit hintergrundausblendung |
|---|---|
| Anzeige | led |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
