Referenzen
Leuze electronic:GS04B/N.1-30-M8.3
Rubix:3885749
Hersteller:50146176

Produktdetails : GS04B/N.1-30-M8.3 Gabel-Lichtschranke
Physikalisches Prinzip: optisch; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, NPN, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Maulweite: 30 mm; Maultiefe: 35 mm; Abmessungen: 10 mm x 50 mm x 60 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss
Physikalisches Prinzip: optisch; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, NPN, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Maulweite: 30 mm; Maultiefe: 35 mm; Abmessungen: 10 mm x 50 mm x 60 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
