ODS110L1.3/LCT-M12 Optischer Abstandssensor

Optischer Abstandssensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:ODS110L1.3/LCT-M12
Rubix:3886666
Hersteller:50138063
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ODS110L1.3/LCT-M12 Optischer Abstandssensor


Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 5,5 mm x 7 mm; Messbereich: Werkseinstellung des Analogausgangs300 ... 3.000 mm100 ... 5.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 ... 5,0 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Strom; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 23 mm x 50 mm x 50 mm; Bedienelemente: PC-Software, Bedientasten
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 5,5 mm x 7 mm; Messbereich: Werkseinstellung des Analogausgangs300 ... 3.000 mm100 ... 5.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 ... 5,0 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Strom; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 23 mm x 50 mm x 50 mm; Bedienelemente: PC-Software, Bedientasten

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
518,00 exkl. MwSt.
/ Stück
616,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage