Referenzen
Leuze electronic:BCL 548I SN 102 H
Rubix:3878366
Hersteller:50113184

Produktdetails : BCL 548I SN 102 H Stationärer Barcodeleser
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, Referenzcodevergleich
Sonderausführung: Heizung; Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, Justage Mode, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 200 ... 650 mm; Lesetechnik: Linienscanner; Lichtstrahlaustritt: frontseitig; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Schnittstelle: PROFINET, USB; Anschluss: USB; Abmessungen: 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm; Anzeige: LED, monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung; Bedienelemente: Taste(n), über Service Schnittstelle; Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.388,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.601,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
