3210021150 Stapeltransportkasten 400x300x320 mm gb W.d.
Stapeltransportkasten 400x300x320 mm gelb W.d.
Siehe technische InformationenReferenzen
LA-KA-PE (Alfred Häner):9900013215
Rubix:1099457
EAN:4330816836996
Produktdetails : 3210021150 Stapeltransportkasten 400x300x320 mm gb W.d.
Transport-Stapelkasten, Wände durchbrochen, Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes • Für den Einsatz auf Rollenbahnen • Wände durchbrochen, Boden geschlossen • Passend zu Palettengrößen B x L: 800 x 1200 mm • Hohe Stabilität • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C • Medienbeständigkeit: viele Säuren und Laugen
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 39231090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

