3110031365 Schaukasten A4 21 Blatt 1650x1060 mm spitze Ecke
Schaukasten A4 21 Blatt 1650x1060 mm spitze Ecke
Siehe technische InformationenReferenzen
WSM:9900013411
Rubix:1098020
EAN:4250366506388
Produktdetails : 3110031365 Schaukasten A4 21 Blatt 1650x1060 mm spitze Ecke
Schaukasten • Geeignet für den Außenbereich • Wetterfest und wartungsfrei • Zur Wand- oder Ständermontage • Rahmen mit spitzer Ecke • Aluminiumkonstruktion: silberfarben eloxiert, auf Anfrage auch in pulverbeschichteter Ausführung oder mit runden Eckverbindern lieferbar • Bautiefe: 60 mm (nutzbare Innentiefe ca. 35 mm), weitere Bautiefen auf Anfrage lieferbar • Verglasung mit ESG-Sicherheitsglas: mit witterungsbeständiger Gummidichtung • Be- und Entlüftung: verhindern das Beschlagen der Scheibe • Bequemes Öffnen: durch Gasdruckzylinder, der Flügel wird sicher in der Offen-Stellung gehalten • Magnethaftende Stahlblech-Rückwand: kratzfest beschichtet, silberfarbig • Sicherheitsschlösser: verdeckt, von unten zu schließen
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76109090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.586,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.887,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



