3210014215 Ständer 10020 multipal S 3300 x 1100 vz
Ständer 100/20 multipal S 3300 x 1100 vzk kpl.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900040638
Rubix:1852467
EAN:4026212182828




Technische Zusammenfassung
| Typ | ständer 100/20 multipal s |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 13200 kg |
| Höhe | 3300 mm |
Produktdetails : 3210014215 Ständer 10020 multipal S 3300 x 1100 vz
Ständer 100/20 (verzinkt) für Palettenregal META MULTIPAL • Oberfläche: verzinkt Hinweis: Feldlasten MULTIPAL Ständer Typ SR 85/20, Holmtyp HN 85/15 Fachhöhe: 1500 mm, 8650/9900 kg Fachhöhe: 2000 mm, 7800/8000 kg Ständer Typ SR 85/20, Holmtyp HN 100/20 Fachhöhe: 1500 mm, 8950/12450 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8250/11250 kg Ständer Typ SR 85/20, Holmtyp HN 140/15 Fachhöhe: 1500 mm, 9200/13200 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8700/12200 kg Ständer Typ SR 100/20, Holmtyp HN 85/20 Fachhöhe: 1500 mm, 8900/12100 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8650/7950/10400 kg Ständer Typ SR 100/20, Holmtyp HN 120/20 Fachhöhe: 1500 mm, 9200/12800 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8600/12000 kg Ständer Typ SR 100/20, Holmtyp HN 155/17 Fachhöhe: 1500 mm, 9250/13200 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8750/12200 kg
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ständer 100/20 multipal s |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 13200 kg |
| Höhe | 3300 mm |
| Tiefe | 1100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage