892483 Grundregal (Hxbxt) 3000x2225x1100 mm mit 2 Ebenen G-Rack
Schwerlastregal G-RACK mit 2 Ebenen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892483
Rubix:3249754
EAN:3660338450433


Technische Zusammenfassung
| Typ | abflugkit |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 1983 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 2 |
Produktdetails : 892483 Grundregal (Hxbxt) 3000x2225x1100 mm mit 2 Ebenen G-Rack
Eine technische Lösung, die entwickelt wurde, um Ihren Lagerraum effizient nach den Lasten und Verpackungen Ihrer Produkte zu organisieren.
Stahlstangen lackiert RAL 7024
Tragfähigkeit pro Ebene bis zu 3000 kg, Tragfähigkeit pro Leiter bis zu 8000 kg je nach Konfiguration
Unser G-Rack-Regal wird durch mehrere Zubehörteile ergänzt, die Ihnen eine angepasste Sicherheit und einen höheren Komfort bieten.
Zusammensetzung der Elemente Modell 2 Ebenen Abmessungen 3000x1825x750mm, 3000x1825x1100mm, 3000x2225x750mm, 3000x2225x1100, 3000x2700x750, 3000x2700x1100:
Starter-Kit 2 Ebenen, 2 unmontierte verzinkte Leitern, 4 Schienen 90x50x1,5 mm RAL 2004, Lastplatte
Folgekit 2 Ebenen, 1 unmontierte verzinkte Leiter, 4 Schienen 90x50x1,5 mm RAL 2004, Lastplatte
Stahlstangen lackiert RAL 7024
Tragfähigkeit pro Ebene bis zu 3000 kg, Tragfähigkeit pro Leiter bis zu 8000 kg je nach Konfiguration
Unser G-Rack-Regal wird durch mehrere Zubehörteile ergänzt, die Ihnen eine angepasste Sicherheit und einen höheren Komfort bieten.
Zusammensetzung der Elemente Modell 2 Ebenen Abmessungen 3000x1825x750mm, 3000x1825x1100mm, 3000x2225x750mm, 3000x2225x1100, 3000x2700x750, 3000x2700x1100:
Starter-Kit 2 Ebenen, 2 unmontierte verzinkte Leitern, 4 Schienen 90x50x1,5 mm RAL 2004, Lastplatte
Folgekit 2 Ebenen, 1 unmontierte verzinkte Leiter, 4 Schienen 90x50x1,5 mm RAL 2004, Lastplatte
Zertifiziert gemäß EN15512, EN15635, EN15620, EN15629 und EN15878.
Stärken
Robustheit, Sicherheit und Modularität
Technische Informationen
Attribute
| Typ | abflugkit |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 1983 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 2 |
| Höhe | 3000 mm |
| Länge | 2225 mm |
| Tiefe | 1100 mm |
| Gewicht | 97,57 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
928,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.104,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort