Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-P53E-ZD-D1-1T1L
Rubix:436457
Hersteller:543701
EAN:4052568182465
VSVA-B-P53E-ZD-D1-1T1L Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil vsva plug-in
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-P53E-ZD-D1-1T1L für Ventilinsel VTSA. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht482 g
Typnormventil vsva plug-in
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1200 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
180,22 exkl. MwSt.
/ Stück
214,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage