VSVA-B-P53C-ZH-A2-2AC1 Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VSVA-B-P53C-ZH-A2-2AC1
Rubix:445354
Hersteller:547207
EAN:4052568187231
VSVA-B-P53C-ZH-A2-2AC1 Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typnormventil vsva mit einzelstecker
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-P53C-ZH-A2-2AC1 Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-P53C-ZH-A2-2AC1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=450 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht191,3 g
Typnormventil vsva mit einzelstecker
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,17 exkl. MwSt.
/ Stück
200,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage