VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L Magnetventil
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L
Rubix:1827707
Hersteller:566993
EAN:4052568007782

Technische Zusammenfassung
| Typ | normventil vsva mit zentralstecker |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L Magnetventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=52 mm, Normalnenndurchfluss=2800 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 742 g |
|---|---|
| Typ | normventil vsva mit zentralstecker |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 2800 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage