9930251080 Standardlötkolben 80S 0055JD 80Watt
Standard-Lötkolben 0055JD 50Watt
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersa:0085JD
Rubix:1041474
Hersteller:0085JD
EAN:4003008069471


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9930251080 standardlötkolben 80 s 80watt nr.0085jd |
|---|
Produktdetails : 9930251080 Standardlötkolben 80S 0055JD 80Watt
Universal-Lötkolben Typ S
Eigenschaften: leichtes und handliches Modell mit dauerhafter ERSADUR-Lötspitze in Meißelform
Anwendung: geeignet für Lötarbeiten mit hohem Wärmebedarf, z. B. bei Kupferleitern mit Querschnitten von 2,5 mm² bis 6 mm².
Eigenschaften: leichtes und handliches Modell mit dauerhafter ERSADUR-Lötspitze in Meißelform
Anwendung: geeignet für Lötarbeiten mit hohem Wärmebedarf, z. B. bei Kupferleitern mit Querschnitten von 2,5 mm² bis 6 mm².
Standardlötkolben 80S 0055JD 80Watt Ersa
Universallötkolben Typ S Ausführung: Leichtes, handliches Modell mit auswechselbarer, meißelförmig abgewinkelter ERSADUR-Dauerlötspitze. Anwendung: Für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, z. B. an Kupferleitern mit Querschnitten von 2,5 mm² bis 6 mm² geeignet.
Universallötkolben Typ S Ausführung: Leichtes, handliches Modell mit auswechselbarer, meißelförmig abgewinkelter ERSADUR-Dauerlötspitze. Anwendung: Für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, z. B. an Kupferleitern mit Querschnitten von 2,5 mm² bis 6 mm² geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9930251080 standardlötkolben 80 s 80watt nr.0085jd |
|---|---|
| Zolltarifcode | 85151100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std