9931870011 LötspitzeDUR Nr. 832 0,4 mm spitz, verlängert
Lötspitze Ersatz Stiftspitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersa:0832UDLF/SB
Rubix:1044976
Hersteller:0832UDLF/SB
EAN:4003008074680


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9931870011 lötsp. bleistifts. 0,4mm verläng. nr.083 |
|---|
Produktdetails : 9931870011 LötspitzeDUR Nr. 832 0,4 mm spitz, verlängert
Lötspitze für Lötpistole und Lötstation
Eigenschaften: Die neuen permanenten ERSADUR-Lötspitzen mit LF-Beschichtung halten dreimal länger als konventionelle permanente ERSADUR-Lötspitzen. Kompatibel mit der Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und den Lötstationen Analog und Digital
Eigenschaften: Die neuen permanenten ERSADUR-Lötspitzen mit LF-Beschichtung halten dreimal länger als konventionelle permanente ERSADUR-Lötspitzen. Kompatibel mit der Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und den Lötstationen Analog und Digital
Lötspitze ERSADUR Nr. 8320,4 mm spitz, verlängert Ersa
Lötspitze für Lötpistole und Lötstation Ausführung: Die neuen ERSADUR-Dauerlötspitzen mit LF-Beschichtung verfügen über die dreifache Standzeit gegenüber den herkömmlichen ERSADUR-Dauerlötspitzen. Passend für Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und Lötstation Analog und Digital.
Lötspitze für Lötpistole und Lötstation Ausführung: Die neuen ERSADUR-Dauerlötspitzen mit LF-Beschichtung verfügen über die dreifache Standzeit gegenüber den herkömmlichen ERSADUR-Dauerlötspitzen. Passend für Lötpistole Multi-Sprint 960 ED und Lötstation Analog und Digital.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9931870011 lötsp. bleistifts. 0,4mm verläng. nr.083 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 85159080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std