Referenzen
INA:LFS25-M
Rubix:25843
Hersteller:0012946790000

Produktdetails : LFS25-M Laufrollentragschiene
Tragschiene LFS..M, Hohlkammerprofil, mit Befestigungsnuten, mit zwei Laufwellen
Tragschiene LFS..M, Hohlkammerprofil, mit Befestigungsnuten, mit zwei Laufwellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3300 g |
|---|---|
| Typ | lfs25-m laufrollentragschiene |
| Länge | 4000 mm |
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 46 mm |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,04 € exkl. MwSt.
/ 0,1
35,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
