R-0631-012-00 Kugelbuchse Standard
Standard-Kugelbüchsen, offen, R0630/R0632
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R063101200
Rubix:234041

Produktdetails : R-0631-012-00 Kugelbuchse Standard
STANDARD-KB KBM-O-12-D
Kugelbuchse KBM-O-12-D, offen, mit einem Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Länge | 32 mm |
| Dichtung | einseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
