R-0602-016-30 Kugelbuchse Standard
Standard-Kugelbüchsen, geschlossen, nichtrostend, R0600/R0602
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R060201630
Rubix:94399



Produktdetails : R-0602-016-30 Kugelbuchse Standard
STANDARD-KB KBM-16-DD-NR &
Kugelbuchse KBM-16-DD-NR, geschlossen, mit zwei Dichtringen, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Länge | 36 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort