ZRL-M-8M-30-ST/10000MM Stahlzugstrang endlich / Länge: 10.000mm
Stahlzugstrang endlich
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRL-M-8M-30-ST/10000MM
Rubix:1290381

Produktdetails : ZRL-M-8M-30-ST/10000MM Stahlzugstrang endlich / Länge: 10.000mm
Stahlzugstrang endlich / Länge: 10.000mm
Stahlzugstrang endlich / Länge: 10.000mm
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
313,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen
