ZRL-M-25-T10-ST/30000MM Stahlzugstrang endlich / Länge: 30.000mm
Stahlzugstrang endlich
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRL-M-25-T10-ST/30000MM
Rubix:1290065

Produktdetails : ZRL-M-25-T10-ST/30000MM Stahlzugstrang endlich / Länge: 30.000mm
Stahlzugstrang endlich / Länge: 30.000mm
Stahlzugstrang endlich / Länge: 30.000mm
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 30000 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan (thermoplastisch, 92 shore a) |
| Zahnwinkel | 40 ° |
| Anzahl Zähne | 3000 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl (zugträger: stahl, ø 0,6 mm) |
| Höhe | 4,5 mm |
| Ölbeständig | ja |
| Geeignet für Rücklaufrollen | ja |
| Zahnform | trapezförmiges zahnprofil (t-profil) |
| Max. Betriebstemperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
495,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
589,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
