Referenzen
Format:47512000, 9447512000
Rubix:1558167
Hersteller:47512000
EAN:4317784118927
Produktdetails : 9447512000 Stahlmaßstab 2000x30mm rostfrei
Stahlmaßstab 2000x30mm rostfrei FORMAT
Stahlmaßstab, 30 mm breit Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.
Stahlmaßstab, 30 mm breit Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90178010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

