K0752.51627 Klemmhebel, GR.5, Stahl

Stahlklemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0752.51627
Rubix:3738331
EAN:4059245082247
STAHLKLEMMHEBEL GR.5 M16

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes23 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge49 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0752.51627 Klemmhebel, GR.5, Stahl


WERKSTOFF: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert. | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: rot RAL 3003 Feinstruktur.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser des Drahtes23 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge49 mm
Höhe77,5 mm
HerkunftslandDE
21,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe