K0780.11051X40 Klemmhebel mit Druckbolzen, GR.1, Form:A, Kunststoff
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0780.11051X40
Rubix:3738903
EAN:4059245113415



Dokumente
Produktdetails : K0780.11051X40 Klemmhebel mit Druckbolzen, GR.1, Form:A, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckbolzen Messing. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile brüniert. | HINWEIS: Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: mit Druckbolzen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage