LS-SVS 201K Lenkrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung Super-Schwerlast-Rad aus Vollstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LS-SVS 201K
Rubix:227528
Hersteller:614016
EAN:4047526614010


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 3000 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 55 mm |
Produktdetails : LS-SVS 201K Lenkrolle
Gehäuse: Serie LS
- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel
Rad: Serie SVS
- Vergütungsstahl, Härte 190–230 HB, leicht ballige Lauffläche
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18900 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 3000 kg |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 55 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | stahl |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
| Plattenlänge | 175 mm |
| 255 mm | |
| 55 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
669,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
796,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen