Rolle für Transport Blickle LKRXA-TPA 126KFD-11-FI-EXV14, Tragfähigkeit: 120 kg

Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LKRXA-TPA 126KFD-11-FI-EXV14
Rubix:1328766
Hersteller:853204
EAN:4047526202422
LKRXA-TPA 126KD-11-FI-FK-EXV14 Lenkrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit120 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LKRXA-TPA 126KD-11-FI-FK-EXV14 Lenkrolle


Gehäuse: Serie LS

  • besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
  • Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
  • eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • staub- und spritzwassergeschützt
  • Schmiernippel

Rad: Serie GTH

  • Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit120 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A85 Shore
161 mm
32 mm
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,09 exkl. MwSt.
/ Stück
91,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

120 kg

Raddurchmesser

125 mm

Radbreite

32 mm
Wählen Sie Varianten (39)