Rolle für Transport Blickle LS-GB 128K-RI4, Tragfähigkeit: 850 kg

Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Richtungsfeststeller Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-Radkörper

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LS-GB 128K-RI4
Rubix:1330637
Hersteller:852582
EAN:4047526194390
LS-GB 128K-RI4 Lenkrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit850 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS-GB 128K-RI4 Lenkrolle


Gehäuse: Serie LS

  • besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
  • Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
  • eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • staub- und spritzwassergeschützt
  • Schmiernippel

Rad: Serie GB

  • Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit850 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite60 mm
Radkörper-/Felgenmaterialgusseisen
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
170 mm
60 mm
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,48 exkl. MwSt.
/ Stück
349,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

850 kg

Raddurchmesser

125 mm

Radbreite

60 mm
Wählen Sie Varianten (31)