Rolle für Transport Blickle LS-GB 202K-RI4, Tragfähigkeit: 1600 kg
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Richtungsfeststeller Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LS-GB 202K-RI4
Rubix:1330703
Hersteller:744127
EAN:4047526110215




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 1600 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 80 mm |
Produktdetails : LS-GB 202K-RI4 Lenkrolle
Gehäuse: Serie LS
- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel
Rad: Serie GB
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13260 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 1600 kg |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 80 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| 255 mm | |
| 80 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
480,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
571,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
1600 kg
Raddurchmesser
200 mm
Radbreite
80 mm