Rolle für Transport Blickle LS-SE 202K-RI4, Tragfähigkeit: 850 kg
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Richtungsfeststeller Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LS-SE 202K-RI4
Rubix:1330892
Hersteller:657411
EAN:4047526108533




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 850 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 80 mm |
Produktdetails : LS-SE 202K-RI4 Lenkrolle
Gehäuse: Serie LS
- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel
Rad: Serie SE
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe anthrazit. Rad-Ø 80–125 mm aus hochwertigem Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 850 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 80 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 255 mm | |
| 80 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
417,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
496,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage