LS-G 150K-ST-FS Lenkrolle mit Stop Top und Fussschutz
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung, mit Feststeller 'stop-top' und Fußschutz aus Stahl Rad aus Guss
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LS-G 150K-ST-FS
Rubix:765126
EAN:4047526276195

Produktdetails : LS-G 150K-ST-FS Lenkrolle mit Stop Top und Fussschutz
Gehäuse: Serie LS
- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355 im Drehkranz
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel
Rad: Serie G
- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silber
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
- Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 900 kg |
|---|---|
| Lagertyp | kugellager |
| Raddurchmesser | 150 mm |
| Zolltarifcode | 87169090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
296,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
353,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
