B-PP 125G Bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad aus Polypropylen
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-PP 125G
Rubix:219924
EAN:4047526292751

Produktdetails : B-PP 125G Bockrolle
Gehäuse: Serie B
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie PP
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 200 kg |
|---|---|
| Lagertyp | gleitlager |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
