LO-SPO 200G-ST-RI4 Lenkrolle

Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, mit Feststeller 'stop-top', mit Richtungsfeststeller Schwerlast-Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LO-SPO 200G-ST-RI4
Rubix:1329138
Hersteller:853007
EAN:4047526199890
LO-SPO 200G-ST-RI4 Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit1250 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LO-SPO 200G-ST-RI4 Lenkrolle


Gehäuse: Serie LO

  • solide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • zusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen
  • eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • Drehkranzabdichtung durch Labyrinthbauweise
  • Schmiernippel

Rad: Serie SPO

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit1250 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
245 mm
50 mm
HerkunftslandDE
330,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
392,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite