BSD-GST 202K Bockrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Doppel-Bockrolle Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BSD-GST 202K
Rubix:1324057
Hersteller:754216
EAN:4047526112400



Produktdetails : BSD-GST 202K Bockrolle
Gehäuse: Serie BSD
- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei bzw. lackiert rot
Rad: Serie GST
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 160 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silber
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- Bockrollen: Lange Plattenseite parallel zur Radachse
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 2400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grün |
| 280 mm | |
| 2x80 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
798,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
950,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
