BS-SVS 300K Bockrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle Super-Schwerlast-Rad aus Vollstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BS-SVS 300K
Rubix:1324024
Hersteller:754244
EAN:4047526112608




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 12000 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 90 mm |
Produktdetails : BS-SVS 300K Bockrolle
Gehäuse: Serie BS
- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion
- galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie SVS
- Vergütungsstahl, Härte 190–230 HB, leicht ballige Lauffläche
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 12000 kg |
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 90 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | stahl |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
| 430 mm | |
| 90 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.645,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.338,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage