BO-SE 160K-SG Bockrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper, spurlos grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BO-SE 160K-SG
Rubix:219674
Hersteller:614875
EAN:4047526614874




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 450 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : BO-SE 160K-SG Bockrolle
Gehäuse: Serie BO
- solide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie SE
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe silber. Rad-Ø 80–125 mm aus hochwertigem Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3360 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 450 kg |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| 205 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen