GTHN 300/40H7 Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, elektrisch leitfähig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:GTHN 300/40H7
Rubix:1324485
Hersteller:754421
EAN:4047526089337


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 1500 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 60 mm |
Produktdetails : GTHN 300/40H7 Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut
Gehäuse: Serie LH
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen
Rad: Serie ALEV
- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 71 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10941 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 1500 kg |
| Raddurchmesser | 300 mm |
| Radbreite | 60 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Lagertyp | nabennut |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| 60 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
334,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
398,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
1500 kg